Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschloss M6 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannschloss M6 Stahl galvanisch verzinkt
Spannschloss M6 Stahl galvanisch verzinkt
Spannschloss M6 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-5300037
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5300037
EAN/GTIN:
     4012195413530
Suchbegriffe:
Spanndrahtschellen
Spannschloss ohne Norm
Spannschloßmutter ohne Norm
obo spanndrahtschelle
Mit Haken und Öse, nach DIN 1480.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bruchlast:
2000 kN
Weitere Suchbegriffe: spannschloss ohne norm, Draht, Seil, Spanndraht, Spannseil, Stahldraht, Stahldraht-Spannseil, Stahlseil, Spannschloss
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,0571*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,4871*
€ 6,52965
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,3271*
€ 6,33925
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,1171*
€ 6,08935
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,8571*
€ 5,77995
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,0571*
€ 4,82795
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5300053
ab € 8,10265*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5300061
ab € 47,1959*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5300088
ab € 108,28645*
Ähnlich
k.A.
1090031
ab € 0,75109*
Ähnlich
k.A.
1090041
ab € 1,13505*
Ähnlich
k.A.
1090042
ab € 1,60802*
Ähnlich
k.A.
1090064
ab € 1,80735*
Ähnlich
k.A.
1090071
ab € 1,77815*
Ähnlich
k.A.
1090072
ab € 2,62636*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.