Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starkstromkabel Eca NYY-J 5x2,5qmm RE sw TR500 Ø14,2mm Polyvinylchlorid (PVC) Cu NYY-J5X2,5RESW


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B090A64
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1090064
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
Starkstromkabel
starkstromkabel nyy-j 5 x 2.50 mm²
Starkstromkabel Eca NYY-J 5x2,5qmm RE sw TR500 Ø14,2mm Polyvinylchlorid (PVC) Cu NYY-J5X2,5RESW
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
5
Außendurchmesser ca.:
14.2 mm
Bewehrung/Armierung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
ja
Funktionserhalt nach IEC 60331-1:
ohne
Funktionserhalt nach IEC 60331-3:
ohne
Hilfsleiter-Zahl:
0
Kabelgeometrie:
rund
Konzentrischer Leiter:
ohne
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
1 kV
Nennspannung U0:
0.6 kV
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,86729*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,99729*
€ 3,56678
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,62729*
€ 3,12648
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,56729*
€ 3,05508
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,40729*
€ 2,86468
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,32729*
€ 2,76948
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,86729*
€ 2,22208
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5300053
ab € 8,13265*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5300061
ab € 47,1959*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5300088
ab € 108,17645*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5300037
ab € 4,0471*
Ähnlich
k.A.
1090031
ab € 0,77757*
Ähnlich
k.A.
1090041
ab € 1,1426*
Ähnlich
k.A.
1090042
ab € 1,63722*
Ähnlich
k.A.
1090071
ab € 1,8089*
Ähnlich
k.A.
1090072
ab € 2,66758*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.