Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Generatoranschlusskasten 1x1 PV-String auf 1 WR-MPP+MC4 900V DC lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Generatoranschlusskasten 1x1 PV-String auf 1 WR-MPP+MC4 900V DC lichtgrau RAL 7035
Generatoranschlusskasten 1x1 PV-String auf 1 WR-MPP+MC4 900V DC lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-5088564
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5088564
EAN/GTIN:
     4012196440573
Suchbegriffe:
Freischaltgehäuse
Generatoranschlusskasten
Systemlösung Typ 1+2 mit MC4-Stecker für PV-Wechselrichter mit 1 MPP-Tracker • Varistor-Ableiter, steckbar mit Abtrennvorrichtung in fehlerresistenter Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (50539-12) • Typ 1+2 Kombiableiter zum Blitzschutzpotentialausgleich nach EN 62305 (VDE 0185-305) • niedriger DC-Schutzpegel: < 3,0 kV (Uoc max = 900V DC mit V25-B+C/0-450PV) • ein PV-String-Eingang (MC4-Steckverbinder) auf einen MPP-WR-Eingang, bis 30A DC pro Klemme • vormontiert im Polycarbonat Gehäuse (IP66), UV-beständig für den Außeneinsatz Zum DC-Schutz des Wechselrichters von PV-Anlagen. Bei Gefahr von Kondenswasserbildung durch Wind, Eis, Temperatur oder Sonne sind ggf. zusätzliche Maßnahmen erforderlich!
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge:
1
Max. Eingangsspannung DC:
900 V
Breite:
190 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
9 mm
String-Absicherung:
ohne
Schutzart (IP):
IP66
Schlagfestigkeit:
IK05
Prüfklasse Typ 1:
ja
Prüfklasse Typ 2:
ja
Prüfklasse Typ 3:
nein
Monitoring-Funktion:
nein
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Max. Eingangsstrom pro String:
30 A
Max. Ausgangsstrom:
30 A
Farbe:
grau
Anzahl der Leitungseinführungen:
4
Art der Einführung:
sonstige
Anzahl der String-Eingänge:
1
Mit Erdungsanschluss:
ja
Mit Lasttrennschalter bestückt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Photovoltaik, Blitzstromableiter, Überspannungsschutzgerät, Überspannungschutzgerät, Überspannungsschutz, Überspannungsableiter, Kombi-Ableiter, Geräteschutz, Wechselrichter, PV-Ableiter, Kompletteinheit, Komplettblock, Fotovoltaik
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,85*
€ 196,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,74*
€ 194,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,64*
€ 188,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,01*
€ 184,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,56*
€ 164,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.