Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M4 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M4 Stahl galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M4 Stahl galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M4 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3400042
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3400042
EAN/GTIN:
     4012195297970
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mutter
Mit Flansch:
nein
Selbstsichernd:
nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
4
Schlüsselweite:
7 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
nein
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: DIN 934 LG, Sechskantmutter DIN 934 LG, Sechskantmutter ohne Norm, sechskantmutter ohne norm, Gegenmutter, Mutter, Sechskantmutter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0453*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1227*
€ 0,146
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1172*
€ 0,1395
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0654*
€ 0,07783
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0606*
€ 0,07211
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0585*
€ 0,06962
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0453*
€ 0,05391
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3400107
ab € 0,1755*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3400123
ab € 0,26017*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3400050
ab € 0,0563*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3400069
ab € 0,0679*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3400085
ab € 0,09658*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.