Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M12 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M12 Stahl galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M12 Stahl galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M12 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3400123
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3400123
EAN/GTIN:
     4012195298274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mutter
Mit Flansch:
nein
Selbstsichernd:
nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
12
Gewindemaß (imperial):
1/2 Zoll
Schlüsselweite:
19 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
nein
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ohne Norm, din 934 lg m12, sechskantmutter ohne norm, Gegenmutter, Mutter, Sechskantmutter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,26017*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34017*
€ 0,4048
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32017*
€ 0,381
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30017*
€ 0,3572
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26017*
€ 0,3096
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3400107
ab € 0,1755*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3400042
ab € 0,0456*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3400050
ab € 0,0565*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3400069
ab € 0,0677*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3400085
ab € 0,0945*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.