Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quick-Pipe M32 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Quick-Pipe M32 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Quick-Pipe M32 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Quick-Pipe M32 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-2153969
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2153969
EAN/GTIN:
     4012195538691
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Offenes Rohr Quick-Pipe aus Kunststoff zum Aufputz-Verlegen von Kabeln und Leitungen im Innen- und geschützten Außenbereich. Montage an Wand und Decke mit Quick-Schelle, Star-Quick-Schelle und Multi-Quick-Schelle. Werkzeugloses Verschließen und Öffnen durch Drehen in der Schelle. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Ausführung flammwidrig:
nein
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
nein
Aufputzmontage:
ja
Geeignet zur Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
nein
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Unterflurinstallation (Estrich):
nein
Installation im Freien:
nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Betriebstemperatur:
-25 °C | 60 °C
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85622*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 0,92811* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 8,04*
€ 9,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,45622*
€ 2,9229
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,36622*
€ 2,8158
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,25622*
€ 2,6849
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,17622*
€ 2,5897
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,85622*
€ 2,2089
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2154068
ab € 12,82*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2154097
ab € 10,365*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2149022
ab € 0,19052*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2047855
ab € 0,35869*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.