Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrendtülle, teilbar metrisch M32 Polyethylen lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rohrendtülle, teilbar metrisch M32 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Rohrendtülle, teilbar metrisch M32 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Rohrendtülle, teilbar metrisch M32 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     1886-M0296510
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2047855
EAN/GTIN:
     4012196332274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endtülle
obo endtüllen m32
endtüllen obo
endtülle
Teilbare Rohrendtülle zum Aufstecken auf metrische Elektroinstallationsrohre. Die teilbare Rohrendtülle kann für vorschriftsmäßige Reparaturen an bestehenden Installationen verwendet werden. Ein Abklemmen der Kabel ist dabei nicht notwendig, was eine schnelle Montage ermöglicht.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
Steck
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Metallrohrendtülle, Elektroinstallationsrohrendtülle, Stahlpanzerrohrendtülle, Rohrendtülle, Installationsrohrendtülle
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
570
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,35869*
€ 0,59869*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,37*
€ 0,64*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,38*
€ 0,64*
7 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3817*
€ 0,6417*
7 Tage
350
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,3818*
€ 0,6418*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59869*
€ 0,71244
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49869*
€ 0,59344
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47869*
€ 0,56964
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43869*
€ 0,52204
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41869*
€ 0,49824
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35869*
€ 0,42684
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.