Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP Putzausgleichsring für Unterputzdose Ø60mm, H24mm Polystyrol signalrot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
UP Putzausgleichsring für Unterputzdose Ø60mm, H24mm Polystyrol signalrot
UP Putzausgleichsring für Unterputzdose Ø60mm, H24mm Polystyrol signalrot
Artikel-Nr.:
     C5551-2003744
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2003744
EAN/GTIN:
     4012196715749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Putzausgleichsring
obo putzausgleichsringe
putzausgleichsring
Putzausgleichsring für Unterputzdose Ø 60 mm, zum Aufschrauben.
Weitere Informationen:
Ausgleichshöhe:
24 mm
Durchmesser:
68 mm
Form:
rund
Weitere Suchbegriffe: Ausgleichsring, HW-Ausgleichsring, Hohlwand Ausgleichsring, HW-Putzausgleichsring, Hohlwand Putzausgleichsring
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,6725*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6269* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,1025*
€ 26,30198
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,3825*
€ 25,44518
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,2525*
€ 24,10048
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,9925*
€ 22,60108
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,5125*
€ 22,02988
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,6725*
€ 18,65028
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.