Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP Geräte-Verbindungsdose doppelte Ausführung, luftdicht 2x Ø61xH67mm Polypropylen / Thermoplastisches Elastomer tiefschwarz / blaugrau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
UP Geräte-Verbindungsdose doppelte Ausführung, luftdicht 2x Ø61xH67mm Polypropylen / Thermoplastisches Elastomer tiefschwarz / blaugrau
UP Geräte-Verbindungsdose doppelte Ausführung, luftdicht 2x Ø61xH67mm Polypropylen / Thermoplastisches Elastomer tiefschwarz / blaugrau
Artikel-Nr.:
     C5551-2003723
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2003723
EAN/GTIN:
     4012196856558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Doppelte Unterputz-Gerätedose mit luftdichten Membraneinführungen, für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 67 mm. • Mit 4 koppelbaren Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss • 4 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm • 4 Einführungen bis Ø 20 mm • 14 Einführungen bis Ø 11 mm • 2 Einführungen bis Ø 20 mm im Boden
Weitere Informationen:
Form:
oval
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
Doppel
Länge:
148 mm
Breite:
68 mm
Tiefe:
67 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben oder spreizen
Mit Schrauben:
ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
ja
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der Einführungen:
24
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP30
Deckelbefestigung:
geschraubt
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,99*
€ 58,2981
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,64*
€ 57,8816
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,93*
€ 54,6567
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,02*
€ 52,3838
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,71*
€ 50,8249
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,60*
€ 44,744
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003740
ab € 8,095*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003762
ab € 21,415*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.