Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskasten Unterputz 150x150x65 Polystyrol schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungskasten Unterputz 150x150x65 Polystyrol schwarz
Verbindungskasten Unterputz 150x150x65 Polystyrol schwarz
Artikel-Nr.:
     C5551-2003124
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2003124
EAN/GTIN:
     4012195023777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Unterputz-Verbindungskasten für das Verklemmen von Klemmen, Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 65 mm. Mit Deckel und Deckelschrauben (15 mm). Plan aufliegender Deckelrand, aufgeraute Deckeloberfläche. • 4 seitliche Kombi-Rohreinführungen Ø 34,6 und 28,5 mm • 8 seitliche Kombi-Rohreinführungen Ø 28,5 und 21,5 mm • 8 seitliche Einführungen für Flachleitungen/Stegleitungen • 2 Einführungen Ø 28,5 mm im Boden • 2 Einführungen für Flachleitungen/Stegleitungen im Boden
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Form:
quadratisch
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Länge:
150 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
65 mm
Mit Schrauben:
nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Einführung von hinten:
nein
Anzahl der Einführungen:
24
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP20
Deckelbefestigung:
geschraubt
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Stutzen:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, obo installationsdose, gerätedose unterputz, abzweigdose unterputz, Verteilerdose, Gerätedose, UP-Dose, UP- Verbindungsdose, UP-Klemmdose, UP-Gerätedose
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 16 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.