Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabzweigkasten mit Klemmleiste 110x110x50 Polypropylen lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelabzweigkasten mit Klemmleiste 110x110x50 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten mit Klemmleiste 110x110x50 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten mit Klemmleiste 110x110x50 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2001845
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2001845
EAN/GTIN:
     4012195541936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Der Feuchtraum-Kabelabzweigkasten B9/T...: besteht aus zwei verschiedenen halogenfreien Kunststoffkomponenten, 2 Einführung zusätzlich im Boden mit Durchstoßmembran (für Kabeldurchmesser bis 15 mm) mit Durchstoßmembran (für Kabeldurchmesser bis 15 mm) im Bodenbereich. Bei Verwendung der Kabelverschraubungen (zusätzliche Zugentlastung) ist ein Entfernen der Membran nicht erforderlich (Zeitgewinn). Schutzart IP 67 bei Durchstoßmembrane und bei Kabelverschraubung ohne Entfernen der Durchstoßmembrane. Nennspannung 400 V; Nennquerschnitt 4 ÷ 6 mm². Der Deckel wird mit 4 vormontierten, unverlierbaren Deckelschnellbefestigungen verschraubt (180°) und ist plombierbar. Die Befestigungslöcher sind zusätzlich mit einer weichen Kunststoffkomponente ausgespritzt, für Schraubendurchmesser 5 mm (Abstand 75 mm). Lichte Innenmaße 98x98x40
Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
6 mm²
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Einführung von hinten:
ja
Länge:
110 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
51 mm
Anreihbar:
ja
Anzahl der Einführungen:
9
Art der Gehäusedurchführung:
Gewinde und Dichtmembran
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP67
Deckelbefestigung:
geschraubt
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Funktionserhalt:
ohne
Witterungsbeständig:
nein
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Weitere Suchbegriffe: obo abzweigdose feuchtraum, abox, obo abox, Klemmkasten, Verbindungskasten, Verteilerkasten, Verbindungsdose, Leergehäuse
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,04088*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81088*
€ 8,10495
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55088*
€ 7,79555
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22088*
€ 7,40285
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82088*
€ 6,92685
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04088*
€ 5,99865
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2001853
ab € 3,73011*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2007914
ab € 6,81275*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2001861
ab € 6,10005*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.