Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tru-lit GS Premium Alkalischer Intensivreiniger für Geschirrspülmaschinen; 14 kg Kanister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5543-77549401
Hersteller:
     Calvatis
Herst.-Nr.:
     77549401
EAN/GTIN:
     4016170754915
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
Geschirrspülerpfleger
Geschirrspülpflege
Spülmaschinenpflege

Produktbeschreibung:

  • tru-lit GS Premium
  • Flüssiger Intensivreiniger für Geschirrspülmaschinen
  • Besonders effektive chlorfreie Reinigung
  • Nicht schäumend
  • Hartwasserstabil
  • Wirtschaftlich in der Anwendung
  • Anwendungsgebiete: tru-lit GS Premium wurde speziell zur chlorfreien Reinigung von stark verschmutztem Geschirr und Besteck in Spülmaschinen entwickelt. Durch die spezielle Formulierung werden Öle, Fette, Lippenstiftflecken, Tee- und Kaffeerückstände mühelos entfernt. Die ausgewogene Kombination von Alkalien, Härtestabilisatoren und Dispergatoren in tru-lit GS Premium bewirkt eine gründliche, trotzdem schonende Reinigung und schafft einen einwandfreien hygienischen Zustand des Spülgutes. tru-lit GS Premium wird optimal ergänzt durch tru-lit GT-1 und tru-lit GT-3.
  • Anwendung: tru-lit GS Premium dem Tankwasser der Spülmaschine über die automatische Dosiervorrichtung zugeben. Die erforderliche Dosierung richtet sich nach den Wasserverhältnissenn, dem Verschmutzungsgrad des Geschirrs sowie den hygienischen Sicherheitsanforderungen und liegt bei 1 bis 3 g/Liter Wasser.
  • Materialverträglichkeit: Für Aluminium nicht geeignet. Bei empfindlichen Aufglasdekoren empfiehlt sich eine Vorspülung.
  • Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind beim Einsatz des Produktes zu beachten.
Weitere Informationen:
Aussehen:
klare, gelblich-bräunliche Flüssigkeit
Geruch:
fast geruchlos
Dichte:
1,3 g/cm³
pH-Wert:
12,4
Lagerung:
+5°C bis +35°C
GHS:
GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: spülmaschinenpflege, Reiniger, Reinigung, Reinigungsmittel, Geschirrspülmaschine, Spülmaschine, Intensivreiniger, Alkalische Reinigung, Geschirrspülmittel, Großküche, Gastronomie, Gaststätte, Hotel, Industriereiniger, flüssig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 14 Kilogramm (ab € 4,08715* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,58*
€ 94,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Calvatis
75546400
ab € 91,18*
Ähnlich
Calvatis
75639404
ab € 45,60*
Ähnlich
Calvatis
75639401
ab € 85,35*
Ähnlich
Calvatis
25650500
ab € 30,37*
Ähnlich
Calvatis
72737414
ab € 45,64*
Ähnlich
Calvatis
72737425
ab € 83,03*
Ähnlich
Calvatis
78154465
ab € 63,06*
Ähnlich
Calvatis
75317405
ab € 49,16*
Ähnlich
Calvatis
75317406
ab € 93,87*
Ähnlich
Calvatis
72729421
ab € 55,37*
Ähnlich
Calvatis
72729420
ab € 92,75*
Ähnlich
Calvatis
75549401
ab € 41,07*
Ähnlich
Calvatis
75549400
ab € 79,50*
Ähnlich
Calvatis
75748404
ab € 115,71*
Ähnlich
Calvatis
78416520
ab € 82,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.