| |
|
| Artikel-Nr.: C5543-72737414 Herst.-Nr.: 72737414 EAN/GTIN: 4016170273713 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - tru-lit GS aktiv
- Intensiv-Reiniger für Geschirrspülmaschinen
- Nicht schäumend
- Sehr gute Reinigungswirkung
- Geruchsbindend
- Für alle Wasserhärten geeignet
- Anwendungsgebiete: tru-lit GS aktiv ist ein alkalisches Flüssigprodukt zur gewerblichen Anwendung in Geschirrspülmaschinen mit sehr guter Reinigungswirkung. Durch den Gehalt von Aktivchlor werden auch schwierige Verschmutzungen entfernt und ein hygienisch einwandfreier Zustand des Spülgutes garantiert. tru-lit GS aktiv arbeitet schaumfrei, ist auch in hartem Wasser voll wirksam und wird optimal ergänzt durch tru-lit GT-N und tru-lit GT-S.
- Anwendung: tru-lit GS aktiv dem Tankwasser der Spülmaschine über die automatische Dosiervorrichtung oder manuell zugegeben. Die erforderliche Dosierung richtet sich nach den Wasserverhältnissen, dem Verschmutzungsgrad des Geschirrs sowie den hygienischen Sicherheitsanforderungen und liegt bei 2 bis 5 g/L Wasser.
- Materialverträglichkeit: tru-lit GS aktiv ist für Aluminium nicht geeignet. Bei empfindlichen Aufglasdekor empfiehlt sich eine Vorprüfung.
- Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind beim Einsatz des Produktes zu beachten.
Weitere Informationen: | | Aussehen: | klare, gelbliche Flüssigkeit | Geruch: | schwach nach Chlor | Dichte: | 1,33 g/cm³ | pH-Wert: | 12,3 | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maschinengeschirrspülmittel, Maschinenspülmittel, Spülmaschinengeschirrreiniger, Spülmaschinenreiniger, spülmaschinenreiniger gel, spülmaschinenreiniger, Reiniger, Reinigung, Reinigungsmittel, Geschirrspülmaschine, Spülmaschine, Alkalische Reinigung, Geschirrspülmittel, Großküche, Gastronomie, Gaststätte, Hotel, Industriereiniger, flüssig |
| | |
| |