| |
|
| Artikel-Nr.: C5543-72819406 Herst.-Nr.: 72819406 EAN/GTIN: 4016170281947 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - tru-lit GSM Entkalker
- Saures Reinigungsmittel für Geschirrspülmaschinen
- Sehr gut steinlösend
- Nicht schäumend
- Wirtschaftlich in der Anwendung
- Anwendungsgebiete: tru-lit GSM Entkalker ist ein flüssiges, saures Reinigungskonzentrat zur Beseitigung anorganischer Ablagerungen wie Kesselstein und Rostansatz in Geschirrspülmaschinen und Warmhaltebehältern. tru-lit GSM Entkalker eignet sich auch zur Entfernung von Rostansatz sowie Verfärbungen an Fliesen und hellt Aluminium auf.
- Anwendung: tru-lit GSM Entkalker wird in Konzentrationen von 5 bis 10% angewendet. Die Lösung sollte 10 bis 15 Minuten einwirken bzw. zirkulieren. Starke Ablagerungen lösen sich schneller, wenn die Entkalkungslösung auf ca. 50C aufgeheizt wird. Nach der Anwendung sollte gegebenenfalls mit einem leicht alkalischen Produkt nachgespült werden.
- Materialverträglichkeit: tru-lit GSM Entkalker eignet sich zur Anwendung an allen Edelstahloberflächen und Weichmetallen. Aluminium, Messing- und Kupferoberflächen werden in üblichen Anwendungskonzentrationen aufgehellt. Bei höheren Konzentrationen sollten gegebenenfalls Vorprüfungen durchgeführt werden.
- Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind beim Einsatz des Produktes zu beachten.
Weitere Informationen: | | Aussehen: | klare, farblose Flüssigkeit | Geruch: | nach Tensid | Dichte: | 1,2 g/cm³ | pH-Wert: | 2,2 | Lagerung: | In geschlossenen Behältern zwischen +5°C und +25°C lagern. | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kalklöser, Kalkreiniger, Wasserentkalker, Geschirrspülerpfleger, Geschirrspülpflege, Spülmaschinenpflege, Industriegerätereiniger, Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Saurer Reiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, entkalker flüssig, entkalker, calvatis entkalker, Reiniger, Reinigung, Reinigungsmittel, Saure Reinigung, Geschirrspülmaschine, Geschirspülmaschinenreiniger, Spülmaschinenreiniger, Küche, Großküche, Gaststätte, Hotel, Gastronomie, Nahrungsmittelindustrie, Getränkeindustrie, flüssig |
| | |
| |