Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Druckerpatronen
>
Druckerpatronen Hersteller
>
HP Tinte
>
Artikel
HP 766 Gelb DesignJet Druckerpatrone, 300 ml
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C54JL-P2V91A
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
P2V91A
EAN/GTIN:
192018456969
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Konzipiert für Arbeitsgruppen in Unternehmen, die hochwertige, professionelle Zeichnungen in Farbe und Schwarzweiß benötigen.
Machen Sie Eindruck mit klaren, leicht lesbaren Zeichnungen. Verwenden Sie HP Original Bright Office Tinten, um die Lebensdauer der HP Druckköpfe zu maximieren und in vollem Umfang von der HP Herstellergarantie zu profitieren. Nutzen Sie die bequeme und kostenfreie Möglichkeit zur Rückgabe und zum Recycling aufgebrauchter Druckerpatronen.
[1]
Weitere Informationen:
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Breite des Versandkartons:
298 mm
Höhe des Versandkartons:
132 mm
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paletten Größe (B x T x H):
1016 x 1219.2 x 919.48 mm
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
6.19 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC):
192018456969
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 40 °C
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 80 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP DesignJet XL 3600
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen Farbtinte:
300 ml
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
Ursprungsland:
Singapur
HP-Segment:
Business
Breite:
283 mm
Tiefe:
41 mm
Höhe:
118 mm
Gewicht:
450 g
Packungsinhalt:
Druckerpatrone
Verpackungsbreite:
283 mm
Verpackungstiefe:
41 mm
Verpackungshöhe:
118 mm
Paketgewicht:
510 g
Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet XL 3600; DesignJet XL 3600 dr; DesignJet XL 3600 Series
... >
Drucker & Scanner
>
Druckzubehör
>
Druckerpatronen
Weitere Suchbegriffe:
Tinten-Druckerpatronen
,
Tinten-Druckpatronen
,
Tintenstrahlpatrone
,
Tintenstrahlpatronen
,
kompatible Druckerpatronen
,
Druckerpatrone für Hewlett-Packard
,
Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard
,
Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard
,
Druckerpatrone Hewlett-Packard
,
HP Druckerpatrone
,
HP Tinte
,
Hewlett-Packard Druckerpatrone
,
Hewlett-Packard Tinte
,
Inkjet-Patrone Hewlett-Packard
,
Tinte HP
,
Tinte Hewlett-Packard
,
Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard
,
druckerpatronen hp
,
druckerpatrone
,
Verbrauchsmaterialien
,
Supplies
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 151,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,70*
€ 180,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,88*
€ 171,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,16*
€ 162,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,41*
€ 152,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,48*
€ 139,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP 727 DesignJet Druckkopf
HP
B3P06A
€ 298,41*
Ähnlich
HP 766 Cyan DesignJet Druckerpatrone, 300 ml
HP
P2V89A
€ 218,12*
Ähnlich
HP 766 Grau DesignJet Druckerpatrone, 300 ml
HP
P2V93A
€ 152,04*
Ähnlich
HP 766 Magenta DesignJet Druckerpatrone, 300 ml
HP
P2V90A
€ 193,81*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.