Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TV-NVR1508 8 Kanal NVR 4K UHD PoE+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TV-NVR1508 8 Kanal NVR 4K UHD PoE+
TRENDnet TV-NVR1508 8 Kanal NVR 4K UHD PoE+
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1554
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TV-NVR1508
EAN/GTIN:
     710931111538
Suchbegriffe:
Internetradios
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
internetradios

Der eigenständige 8-Kanal H.265 4K (8MP) PoE NVR von TRENDnet, Modell TV-NVR1508, bietet eine umfassende, rackmontierbare Kameraverwaltungslösung. Der NVR mit 8 Ports vernetzt und versorgt bis zu acht PoE-Kameras*. Installieren Sie bis zu 12 TB Speicherplatz (Festplatten nicht im Lieferumfang enthalten), um über einen Monat lang ununterbrochen Videos von acht 4K HD PoE-Kameras** aufzuzeichnen. Der TV-NVR1508 bietet eine erweiterte Videowiedergabe und arbeitet mit kostenlosen iOS/Android-Apps.

  • Einfache Cloud-P2P-QR-Code-Installation
  • Eigenständiger 8-Kanal-UHD-PoE-Netzwerk-Videorekorder
  • 8MP (4K) gleichzeitige Kamera-Streams mit bis zu 240fps
  • Unterstützt acht 4K-Kamerakanäle
  • Unterstützt H.265-Videocodierung für hohe Qualität und niedrige Bandbreitenströme
  • Plug-and-Play bis zu 8 PoE-Kameras*
  • Gleichzeitige 4K HD-Videoaufzeichnung für alle Kanäle
  • Ein interner 3,5 Zoll SATA-Laufwerksschacht unterstützt bis zu 12 TB Speicherplatz (HDD separat erhältlich)
  • Externer USB-Anschluss unterstützt bis zu 128 GB
  • Über einen Monat kontinuierliche 4K HD-Videoaufzeichnung**
  • Fortschrittliche Videowiedergabe
  • Hardware zur Rackmontierung inbegriffen
  • PoE Gesamtleistung: 80 Watt
  • ONVIF zertifiziert

Eigenständiger HD NVR
Dieser eigenständige H.265 HD NVR unterstützt eine Gesamtspeicherkapazität von bis zu 12 TB und versorgt bis zu acht PoE-Netzwerkkameras (Festplatte, Kameras und Display nicht im Lieferumfang enthalten).

Unterstützt 4K
Schließen Sie ein 4K-Display an die HDMI-Schnittstelle des 8-Port-NVRs an, um acht 8MP 4K UHD-Kamerakanäle anzuzeigen.

*Siehe Liste kompatibler Kameras
**Über einen Monat kontinuierliche Aufzeichnung von 8 Kameras in 4K-Auflösung bei 30 fps (H.265-Kompression, mittlere VBR) mit 12 TB
Speicherplatz (HDD nicht enthalten)

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
IP Überwachung
Produkttyp:
Netzwerk-Videorekorder (NVR)
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TV-NVR1508, Optische Maus, Anleitung zur Schnellinstallat...
Max. Anzahl Kameras:
8
Anzahl Kameras Erweiterbar:
0
Festplatten intern:
1
Festplattentyp:
SATA Schnittstellen für HDD oder SSD mit bis zu 12TB Spei...
Netzwerkanschlüsse:
1 x Gigabit-Netzwerk-Port, 8 x 100Mbps PoE-Ports
Unterstützte Kompressionsverfahren:
H.265 / H.264
Aufnahme durch Bewegungserkennung:
ja
Aufnahme Permanent:
ja
Aufnahme nach Zeitplan:
ja
Megapixelunterstützung:
ja
PTZ Unterstützung:
ja
Benutzerverwaltung:
ja
E-Mail Benachrichtigung:
ja
Fernzugriff:
ja
ONVIF:
ja
Bauform:
Desktop
Stromversorgung:
eingebautes Netzteil
Technische Besonderheiten:
2 x USB 2.0 Ports
Netzanschluss:
Kleingerätestecker
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Höhe:
53 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
227 mm
Gewicht:
1000 g
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
270 mm
Verpackungstiefe:
440 mm
Paketgewicht:
1.837 kg
Bruttogewicht:
1,837
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
2.38
Weitere Suchbegriffe: NVRNetworkVideoRecorders, IPSurveillance, Trendnet, NetworkSurveillance, HD, 8-CHANNEL, Netzwerkvideorecorder, IPKamera, Videoüberwachung, Kamera-Streams, Videoaufzeichnung, überwachungssysteme, PoE-Kameras, Serial-ATA, 1080P
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,13*
€ 269,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,65*
€ 261,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,21*
€ 256,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,24*
€ 249,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,43*
€ 231,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.