Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TEG-S25D 24 Port Desktop Gigabit Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TEG-S25D 24 Port Desktop Gigabit Switch
TRENDnet TEG-S25D 24 Port Desktop Gigabit Switch
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1536
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TEG-S25D
EAN/GTIN:
     710931140859
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
trendnet poe switch

Der 24-Port-Gigabit-Desktop-Switch von TRENDnet, Modell TEG-S25D, bietet hohe Bandbreitenleistung, Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit. Mit Gigabit-Geschwindigkeiten und einer Gesamt-Schaltkapazität von 48 Gbit/s im Vollduplex-Modus steigern Sie die Effizienz Ihres Netzwerks und beseitigen Netzwerkstaus. Ein integriertes Universalnetzteil organisiert die Kabel, und Diagnose-LEDs helfen bei der Fehlersuche im Netzwerk. Dieser robuste Metall-Switch lässt sich per Plug-and-Play anschließen und bietet zuverlässige Hochgeschwindigkeits-Netzwerkkonnektivität

  • 24 x Gigabit RJ-45 Ports
  • Stabiler Metall-Switch
  • Eingebautes Netzteil
  • Weiterleitungsrate von 48 GBit/s
  • Lüfterloses Design
  • Inklusive 1U 19 Zoll Rackmontagehalterungen
Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
Gigabit Ethernet Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
• TEG-S25D • Schnellinstallationsanleitung • Zubehör zum ...
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
24
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
24
Power over Ethernet (PoE):
nein
Netzteil (extern/intern):
intern
Netzanschluss:
Kaltgeräte-Anschluss
Höhe:
42 mm
Breite:
162 mm
Tiefe:
267 mm
Gewicht:
1300 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
240 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
Paketgewicht:
2.075 kg
Bruttogewicht:
2,075
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: soho switch, Metall-Switch, Netzwerkswitch, Gigabitswitch, Rackmount, LAN, FastEthernetSwitch, Lüfterlos, Gigabit-Ports
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,65*
€ 100,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trendnet
TEG-S24Dg
ab € 68,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.