Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TEG-S24DG Netzwerk Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TEG-S24DG Netzwerk Switch
TRENDnet TEG-S24DG Netzwerk Switch
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1050
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TEG-S24Dg
EAN/GTIN:
     710931610215
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho-switch 24 port

GREENnet-Technologie reduziert Stromverbrauch um bis zu 70% - 24 x Gigabit RJ-45 Ports - Stabiler Metall-Desktop-Switch

Trendnet TEG-S24DG. Switch-Typ: ungemanaged. Datenrate: 10/20/100/200/2000, Max. Datenübertragungsrate: 3,5 Gbit/s. Unterstützte Netzwerkprotokolle: CSMA/CD. Stromverbrauch (typisch): 20 W

Der kompakte 24-fache GREENnet-Gigabit-Switch (TEG-S24DG) zeichnet sich durch eine hohe Bandbreite, Leistungsfähigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit aus und reduziert den Stromverbrauch um bis zu 70%.Die GREENnet-Technologie regelt die Spannung automatisch nach Bedarf, so dass erhebliche Mengen an Energie gespart werden können. Die integrierte GREENnet-Technologie ist sofort funktionsfähig und braucht nicht erst eingerichtet zu werden.Mit Hilfe der Gigabit-Geschwindigkeit und einer Umschaltrate von 48 GBit/s im Vollduplexmodus können Sie die Effizienz Ihres Büros erheblich steigern und alle Engstellen im Netzwerk beseitigen. Das integrierte Netzteil reduziert den Kabelbedarf und die Diagnose-LEDs helfen bei Behebung von Netzwerkproblemen. Dieser aus Metall bestehende, robuste Umschalter lässt sich per Plug&Play installieren und bietet sofort eine zuverlässige Netzwerkverbindung in hoher Geschwindigkeit.- GREENnet-Technologie reduziert Stromverbrauch um bis zu 70%- 24 x Auto-MDIX Gigabit RJ-45-Ports- Robuster Desktop-Switch aus Metall mit integriertem Netzteil- Weiterleitungsrate von 48 GBit/s

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
Gigabit Ethernet Switch
Farbe:
schwarz
Netzanschluss:
Kaltgeräte-Anschluss
Höhe:
44 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
180 mm
Gewicht:
1.7 kg
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
300 mm
Verpackungstiefe:
360 mm
Paketgewicht:
2.323 kg
Bruttogewicht:
2,323
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: soho switch, trendnet poe switch, Netzwerkswitch, 10/20/100/200/2000, verkabelt, Trendnet TEG-S24DG, ungemanaged, Gigabitswitch, 0 - 40 °C, Schwarz, 280 x 180 x 44 mm, LAN, FastEthernetSwitch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,64*
€ 104,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trendnet
ETH-11MK
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.