Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TI-G160i 16Port DIN-Rail Switch Industrial Gigabit L2 Managed


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TI-G160i 16Port DIN-Rail Switch Industrial Gigabit L2 Managed
TRENDnet TI-G160i 16Port DIN-Rail Switch Industrial Gigabit L2 Managed
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1459
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TI-G160i
EAN/GTIN:
     710931161694
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch

Der 16-Port industrielle Gigabit L2 Managed DIN-Rail-Switch von TRENDnet, Modell TI-G160i, bietet erweiterte Verwaltungsfunktionen mit einer Schaltkapazität von 32 Gbps. Benutzer können sechzehn Geräte an den Switch anschließen, um Hochgeschwindigkeits-Gigabit-Netzwerkverbindungen herzustellen. Der Switch ist mit einem Metallgehäuse nach IP30 ausgestattet, das so konzipiert ist, dass es einem hohen Grad an Vibration und Erschütterung standhält und gleichzeitig in einem weiten Temperaturbereich von -40° - 75° C (-40° - 167° F) für industrielle Umgebungen eingesetzt werden kann.

  • 16x Gigabit Ports
  • 32 Gbit/s Schaltkapazität
  • Gehärtetes Metallgehäuse mit Schutzklasse IP30
  • Mit Halterung für DIN-Rail Montage
  • Betriebstemperaturbereich von -40° bis 75°C
  • Unterstützt LACP, STP/RSTP, VLAN, und IGMP Snooping
  • IEEE 802.1p QoS mit Warteschlangenplanung
  • Bandbreitenkontrolle je Port
  • Dual redundante Stromversorgungen mit Überlastschutz
  • Alarm bei Stromausfall
  • Netzteil separat erhältlich (Modell: TI-M6024 (21221194), TI-S12024 (21221402), TI-S12048 (21221195), TI-S24048 (21221196))
Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
Industrial Networking
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
• TI-G160i • DIN-Rail Halterung • Schnellinstallationsanl...
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
16
Fast Ethernet Ports RJ-45:
0
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
16
Freie Slots für SFPs:
0
Bauform:
Hutschiene
Schutzart (IP Code):
IP30
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Höhe:
50 mm
Breite:
160 mm
Tiefe:
120 mm
Gewicht:
884 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Paketgewicht:
1.32 kg
Bruttogewicht:
1,32
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.18
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, Netzwerk, industrialethernet, Hutschienenhalter, IndustrialNetworking, Industrie, dinrail, hutschienenmontage
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 319,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,02*
€ 420,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,47*
€ 419,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,41*
€ 409,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,69*
€ 406,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,24*
€ 379,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trendnet
TI-M6024
ab € 23,59*
Zubehör
Trendnet
TI-S12048
ab € 59,28*
Zubehör
Trendnet
TI-S24048
ab € 115,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.