Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TI-S24048 industrielles DIN-Rail-Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TI-S24048 industrielles DIN-Rail-Netzteil
TRENDnet TI-S24048 industrielles DIN-Rail-Netzteil
TRENDnet TI-S24048 industrielles DIN-Rail-Netzteil
TRENDnet TI-S24048 industrielles DIN-Rail-Netzteil
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1196
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TI-S24048
EAN/GTIN:
     710931160390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul

Netzteil für Industrieanwendungen mit DIN-Schienenhalter - Liefert bis zu 240 Watt Strom (48 V, 5 A) - Eingebauter aktiver Blindleistungsregler (PF > 0,93)

Netzteil für Industrieanwendungen mit integriertem DIN-Schienenhalter
Liefert bis zu 240 Watt Strom (48 V, 5 A)
Eingebauter aktiver Blindleistungsregler (PF > 0,93)
Kurzschluss-/Überlast-/Überspannungs-/Überhitzungsschutz
Hocheffizientes Design (94%)
UL 508 zertifiziert
Burn-in-Test unter Volllast (100%)
Extremer -25 bis 70 °C (-13 bis 158 °F) Betriebstemperaturbereich

Das hocheffiziente 240 W industrielle DIN-Rail-Netzteil mit Einfachausgang von TRENDnet, Modell TI-S24048 liefert bis zu 240 Watt (48 V, 5 A) Strom an industrielle PoE-Ausrüstung wie zum Beispiel Switches, Netzwerkkameras und Wi-Fi Access Points. Dieses Netzteil bietet aktive PFC, einen integrierten DIN-Schienenhalter und Überlastschutz.

Das hocheffiziente 240 W industrielle DIN-Rail-Netzteil mit Einfachausgang von TRENDnet, Modell TI-S24048 (Mean Well SDR-240-48), liefert bis zu 240 Watt (48 V, 5 A) Strom an industrielle PoE-Ausrüstung wie zum Beispiel Switches, Netzwerkkameras und Wi-Fi Access Points. Dieses Netzteil bietet aktive PFC, einen integrierten DIN-Schienenhalter und Überlastschutz. 240 Watt Strom Liefert bis zu 240 Watt (48 V, 5 A) Strom für PoE-Geräte wie Switches, Netzwerkkameras und Access Points Aktiver Blindleistungsregler (PFC) Der eingebaute aktive Blindleistungsregler (PFC, PF > 0,93) hilft bei der Eliminierung nicht verwendbarer Blindleistung Überlastschutz Überlast-/Kurzschluss-/Überspannungs-/Überhitzungsschutz Volllast-Test Dieses Netzteil wird einem 100% Volllast-Burn-in-Test unterzogen Passive Kühlung Kühlung durch freie Konvektion DIN-Schienenmontage Metallgehäuse mit integriertem DIN-Schienenhalter Extreme Temperaturen Geeignet für Betriebstemperaturbereich von -25 bis 70 °C (-13 bis 158 °F) Sicherheitszertifizierungen Zertifiziert für UL 508 und TUV EN60950-1 Unempfindlich gegen elektromagnetische Störungen Erfüllt EN55011, EN55022 (CISPR22), EN61204-3 Klasse B, EN61000-3-2/3, EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN55024, EN61000-6-2, EN61204-3, Schwerindustrie, Kriterien A, SEMI F47, und GL genehmigt Vibrationsfest Vibrationssicher gemäß IEC 60068-2-6 LED-Anzeige LED-Anzeige zeigt Stromversorgung zum Gerät an

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
Energieversorgungseinheiten
Farbe:
grau
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
240 W
Bauform:
Hutschiene
Abmessungen (HxBxT):
40 x 125 x 144 mm
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Höhe:
40 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
144 mm
Gewicht:
1.03 kg
Verpackungshöhe:
110 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Paketgewicht:
1.021 kg
Bruttogewicht:
1,021
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.17
Weitere Suchbegriffe: Industrie-Switch, Schaltnetzteil geschlossen, industrie-switch trendnet, industrie switch, hutschienen netzteil 240w, Industrie, Hutschienenhalter, 100 - 240 V, dinrail, Netzwerk, Metallisch, -25 - 70 °C, Network switch, 50 - 60 Hz, industrialethernet, IndustrialNetworking, 0 - 95%, hutschienenmontage, Trendnet TI-S24048 v1.0R
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,80*
€ 169,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,58*
€ 168,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,95*
€ 157,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,13*
€ 153,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,07*
€ 136,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.