Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TI-PG102 10Port DIN-Rail Switch Industrial Gigabit PoE+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TI-PG102 10Port DIN-Rail Switch Industrial Gigabit PoE+
TRENDnet TI-PG102 10Port DIN-Rail Switch Industrial Gigabit PoE+
TRENDnet TI-PG102 10Port DIN-Rail Switch Industrial Gigabit PoE+
TRENDnet TI-PG102 10Port DIN-Rail Switch Industrial Gigabit PoE+
TRENDnet TI-PG102 10Port DIN-Rail Switch Industrial Gigabit PoE+
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1289
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TI-PG102
EAN/GTIN:
     710931160932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
trendnet sfp switch

10-Port Industrieller Gigabit PoE+ DIN-Rail Switch

Der 10-Port gehärtete industrielle Gigabit PoE+ DIN-Rail Switch von TRENDnet, Modell TI-PG102, verfügt über acht dedizierte PoE+ Gigabit-Ports mit einer Gesamtleistung in Höhe von 240 W sowie zwei Gigabit RJ-45 / SFP Shared Ports. Benutzer können acht PoE+ Geräte an den Switch anschließen, und das Gerät bietet noch zwei weitere Gigabit-Ports für zusätzliche Netzwerkverbindungen.Der Switch verfügt über ein Metallgehäuse mit Schutzklasse IP30 und wurde entwickelt, um starken Vibrationen und Schlägen standzuhalten bei Betrieb in einem großen Temperaturbereich von -40° bis 75°C (-40° bis 167°F) für industrielle Umgebungen.

  • 8x Gigabit PoE+ Ports
  • Zwei Gigabit RJ-45 / SFP Shared Ports
  • 240 W PoE-Gesamtleistung
  • 20 Gbps Schaltkapazität
  • Gehärteter Metall-Switch mit Schutzklasse IP30
  • Mit DIN-Rail und Wandhalterung
  • Betriebstemperaturbereich von -40° bis 75°C (-40° bis 167°F)
  • Dual redundante Stromversorgungen mit Überlastschutz
  • Alarm bei Stromausfall
  • Netzteil separat erhältlich (Modelle: TI-S24048 / 48VDC3000)
Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
Netzwerk-Switch
Farbe:
schwarz
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
Anzahl Ports gesamt:
10
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
10
Freie Slots für SFPs:
2
Power over Ethernet (PoE):
ja
Anzahl PoE Ports:
8
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
240 W
Bauform:
Hutschiene
Schutzart (IP Code):
IP30
Netzteil (extern/intern):
extern
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Höhe:
48 mm
Breite:
155 mm
Tiefe:
120 mm
Gewicht:
445 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
0.72 kg
Bruttogewicht:
0,72
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, industrie-switch 8 port, POEEthernetSwitch, Industrie, POESwitch, LAN, PowerOverEthernetSwitches, POENetzwerkswitch, industrialethernet, hutschienenmontage, Netzwerk, dinrail, Hutschienenhalter, IndustrialNetworking
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 264,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,97*
€ 351,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,13*
€ 348,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,91*
€ 339,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,36*
€ 336,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,22*
€ 314,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trendnet
48VDC3000
ab € 75,80*
Zubehör
Trendnet
TI-S24048
ab € 115,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.