Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TFC-1600MM SNMP Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TFC-1600MM SNMP Modul
TRENDnet TFC-1600MM SNMP Modul
TRENDnet TFC-1600MM SNMP Modul
TRENDnet TFC-1600MM SNMP Modul
TRENDnet TFC-1600MM SNMP Modul
TRENDnet TFC-1600MM SNMP Modul
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1090
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TFC-1600MM
EAN/GTIN:
     710931504026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fernverwaltungsadapter
Medienkonverter
Adapter RS232
RS232 Adapter

Bietet SNMP-Berichte und unterstützt portbasierte Verwaltung - Informationen in Echtzeit - Command Line Interface über Konsolenport oder Telnet

Das TFC1600MM Modul unterstützt die Verwaltung von Media-Konvertern und Stromversorgungen, die im TFC-1600 Fiber Chassis installiert sind. Dieses Modul bietet einen schnellen Überblick über den Status des Lüfters und der Stromversorgung und ermöglicht es dem Benutzer, den Status des Chassis zu konfigurieren und zu überwachen mithilfe einer Workstation, die SNMP unterstützt, oder von einem PC aus über einen Webbrowser.

The TFC-1600MM provides Chassis SNMP reporting and supports port based management for the TFC-1600, 16-Bay Fiber Converter Chassis System. Instant access to cooling fan and power supply status reports. Web browser based management via Ethernet port or Command Line Interface management via RS-232 serial port.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
Netzwerk Medienkonverter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TFC-1600MM, CD-ROM (MIB & Benutzerhandbuch), RJ-45 zu RS-...
RJ-45 Port (Mbit/s):
2000 Mbps (Vollduplex)
Anzahl Ports RJ-45:
2
Höhe:
88 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
35 mm
Gewicht:
108 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Paketgewicht:
0.32 kg
Bruttogewicht:
0,32
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: medienkonverter, Plug-in, LAN, 10Base-T, FastEthernetConverter, 100Base-TX, 10/100 Mbps, RS-232, Verkabelt, Netzwerkkonverter, Trendnet TFC-1600MM, Fast Ethernet, Ethernet, EthernetConverter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 72,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.