Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frankieretiketten einzeln, mit Abziehlasche, 130 x 40 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frankieretiketten einzeln, mit Abziehlasche, 130 x 40 mm, weiß, permanent haftend
Frankieretiketten einzeln, mit Abziehlasche, 130 x 40 mm, weiß, permanent haftend
Frankieretiketten einzeln, mit Abziehlasche, 130 x 40 mm, weiß, permanent haftend
Frankieretiketten einzeln, mit Abziehlasche, 130 x 40 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     832B-125146
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4330
EAN/GTIN:
     4008705043304
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Frankieretiketten einzeln, selbstklebend. Zum indirekten Freistempeln von großformatigem oder dickem Postgut. Das saugfähige, weiße Spezialpapier macht Stempeldrucke sofort wischfest. Umweltfreundlich: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Sichere Haftung auf allen Oberflächen. Posttechnisch zugelassen und sicher zu verarbeiten.
Weitere Informationen:
Ausführung des Etikettenträgers:
Einzeletiketten mit Abziehlasche
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Breite:
130
Produkttypbezeichnung:
Frankier-Etiketten
Perforation zum Trennen vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Stempeldrucke sind sofort wischfest, chlorfrei gebleicht
Höhe:
40
Anzahl der Etiketten je Packung:
500
Artikelbezeichnung:
Frankier-Etiketten einzeln
Farbe:
weiß
Verwendung für Maschinentyp:
Francotyp, Postalia, Pitn. Bowes, Hasler
Werkstoff:
Papier
Produkt-Typbezeichnung:
Frankier-Etiketten
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 9,72*
€ 13,87*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 9,78*
€ 13,93*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 10,21*
€ 14,51*
13 Tage
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,95*
€ 17,54*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,72*
€ 17,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
1 Stück enthält 500 Etiketten (ab € 0,01944* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.