Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Stalgast Filetiermesser, geschmiedete Klinge 18 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Stalgast Filetiermesser, geschmiedete Klinge 18 cm
Stalgast - Stalgast Filetiermesser, geschmiedete Klinge 18 cm
Stalgast - Stalgast Filetiermesser, geschmiedete Klinge 18 cm
Stalgast - Stalgast Filetiermesser, geschmiedete Klinge 18 cm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-MS0103180
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     MS0103180
EAN/GTIN:
     4062125018618
Suchbegriffe:
Filetier-Messer
Filetiermesser
Filiermesser
stalgast filetiermesser

Stalgast - Stalgast Filetiermesser, geschmiedete Klinge 18 cm

  • Klinge aus geschmiedetem Edelstahl
  • Klingenhärte: 52 bis 54 HRC
  • Sicherer Profilgriff
  • Griffbeschlag verhindert Schmutzansammlungen in den Fugen
  • spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge in mm - L:
180
Spülmaschinengeeignet:
ja
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: filetiermesser, Messer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
LT9901001
ab € 7,73*
Ähnlich
STALGAST
MS0101130
ab € 6,25*
Ähnlich
STALGAST
MS0102200
ab € 8,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.