Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Stalgast Fleischmesser, geschmiedete Klinge 13 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Stalgast Fleischmesser, geschmiedete Klinge 13 cm
Stalgast - Stalgast Fleischmesser, geschmiedete Klinge 13 cm
Stalgast - Stalgast Fleischmesser, geschmiedete Klinge 13 cm
Stalgast - Stalgast Fleischmesser, geschmiedete Klinge 13 cm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-MS0101130
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     MS0101130
EAN/GTIN:
     4062125018588
Suchbegriffe:
Allzweckmesser
Fleischmesser
Kochmesser
Kochmesser Set

Stalgast - Stalgast Fleischmesser, geschmiedete Klinge 13 cm

  • Klinge aus geschmiedetem Edelstahl
  • Klingenhärte: 52 bis 54 HRC
  • Sicherer Profilgriff
  • Griffbeschlag verhindert Schmutzansammlungen in den Fugen
  • spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge in mm - L:
130
Spülmaschinengeeignet:
ja
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
LT9901001
ab € 7,61*
Ähnlich
STALGAST
MS0103180
ab € 7,65*
Ähnlich
STALGAST
MS0102200
ab € 8,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.