Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Systemteilung, 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal VX 8620.900 Trennwand
Rittal VX 8620.900 Trennwand
Artikel-Nr.:
     C513-8620900
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8620900
EAN/GTIN:
     4028177922617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Gehäuse-Zubehör
VX Systemteilung, T: 500 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177922617
Herstellerartikelnummer:
8620900
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008620900
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
8620900, VX Systemteilung, T: 500 mm
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8620900
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
500.000
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,845*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,335*
€ 44,42865
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,085*
€ 41,75115
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,735*
€ 38,95465
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,495*
€ 37,47905
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,845*
€ 33,13555
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8619040
ab € 45,37*
Zubehör
Rittal
8619041
ab € 49,65*
Zubehör
Rittal
8619410
ab € 27,71*
Zubehör
Rittal
8617800
ab € 38,68*
Zubehör
Rittal
8617810
ab € 44,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.