Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FlatBox 12 HE, BxT 600x400 mm, mit 19"-Montagerahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7507.020 12U Grau
Rittal DK 7507.020 12U Grau
Artikel-Nr.:
     C513-7507020
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7507020
EAN/GTIN:
     4028177551411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
DK FlatBox, Wand-/Standgehäuse in FlatPack-Verpackung, mit 482,6 mm (19")-Montagerahmen, 12 HE, BHT: 600x625x400 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177551411
Herstellerartikelnummer:
7507020
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007507020
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
7507020, DK FlatBox 600 x 12 HE x 400 mm RAL 7035
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7507020
Höhe:
625.000
Tiefe:
400.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
600.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 246,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,18*
€ 335,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,61*
€ 331,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,82*
€ 321,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,53*
€ 314,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,68*
€ 293,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7507760
ab € 3,155*
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,56*
Zubehör
Rittal
7113000
ab € 21,99*
Zubehör
Rittal
7507712
ab € 19,89*
Zubehör
Rittal
5501635
ab € 98,30*
Zubehör
Rittal
7119250
ab € 25,40*
Zubehör
Rittal
5501615
ab € 24,70*
Zubehör
Rittal
7859000
ab € 54,12*
Zubehör
Rittal
5302202
ab € 23,76*
Zubehör
Rittal
7507740
ab € 1,725*
Zubehör
Rittal
5502205
ab € 24,63*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 21,27*
Zubehör
Rittal
5302026
ab € 15,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.