Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteböden für Gehäuserahmen gelocht, 50 kg, RAL 7035, BHT: 671x29x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7184.035 Regalboden
Rittal DK 7184.035 Regalboden
Artikel-Nr.:
     C513-7184035
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7184035
EAN/GTIN:
     4028177165847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Bodenblech
19 Zoll Bürstenleiste
DK Geräteboden, Zur Rahmenbefestigung, 500 N, BHT: 671x29x400 mm, gelocht
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177165847
Herstellerartikelnummer:
7184035
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007184035
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
7184035, DK Geräteboden 50 kg
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7184035
Höhe:
29.000
Tiefe:
400.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
671.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
5501730
ab € 4,49*
Zubehör
Rittal
7163560
ab € 60,70*
Zubehör
Rittal
7061000
ab € 24,685*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.