Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopschienen für Vollauszug, 50 kg, für Gehäusetiefe 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 7061.000 Rack Zubehör Verstellbares Regal
Rittal 7061.000 Rack Zubehör Verstellbares Regal
Artikel-Nr.:
     513-7061000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7061000
EAN/GTIN:
     4028177123731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
DK Teleskopschienen für Geräteboden, Zur Montage am TS 8 Schrankrahmen, 500 N, für Gerätebodentiefe: 400 mm, für 25 mm Raster
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177123731
Herstellerartikelnummer:
7061000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007061000
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
7061000, DK TELESKOPSCHIENEN 50 KG
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7061000
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,695*
€ 31,815*
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 26,04*
€ 33,65*
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,58*
€ 34,29*
12 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 45,00*
ab € 27,48*
€ 35,44*
3 Tage
8
2
pro Stück
€ 5,80*
ab € 28,915*
€ 37,025*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 31,815*
€ 37,85985
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,055*
€ 35,76545
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,475*
€ 33,88525
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,975*
€ 32,10025
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,695*
€ 29,38705
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 63,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
5501730
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.