Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standpult, Edelstahl 1.4301, 2-türig, BH 1200x960 mm, Tiefe unten/oben 400x480


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C513-2686600
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2686600
EAN/GTIN:
     4028177031432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Montageplatte
Pultgehäuse
Rack Zubehör
TP Standpult, BHT: 1200x960x400/T2: 480 mm, Edelstahl, 1.4301
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177031432
Herstellerartikelnummer:
2686600
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002686600
Produkttypbezeichnung:
TP
Anzahl der Türen:
2
Artikelbezeichnung:
2686600, TP STANDPULT 1.4301
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2686600
Höhe:
960.000
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
AAT733
Breite:
1200.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: System-Schrank, Systemschrank, rittal chassisplatte, chassisplatte, Bedienergehäuse, Bedienerpult
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.847,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.001,58*
€ 2.381,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.986,23*
€ 2.363,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.913,43*
€ 2.276,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.872,66*
€ 2.228,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.847,92*
€ 2.199,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2435300
ab € 113,14*
Zubehör
Rittal
4000067
ab € 73,56*
Zubehör
Rittal
2535000
ab € 21,38*
Zubehör
Rittal
2536000
ab € 10,21*
Zubehör
Rittal
2485000
ab € 11,76*
Zubehör
Rittal
2485100
ab € 7,87*
Zubehör
Rittal
2525000
ab € 6,56*
Zubehör
Rittal
2870000
ab € 220,04*
Zubehör
Rittal
3238080
ab € 66,32*
Zubehör
Rittal
3239080
ab € 80,18*
Zubehör
Rittal
3240080
ab € 110,75*
Zubehör
Rittal
3243080
ab € 133,52*
Zubehör
Rittal
3245080
ab € 191,24*
Zubehör
Rittal
4937000
ab € 8,175*
Zubehör
Rittal
2483000
ab € 2,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.