Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschlauch, Durchmesser innen 36mm, Länge 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SZ 2596.000
Rittal SZ 2596.000
Rittal SZ 2596.000
Artikel-Nr.:
     C513-2596000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2596000
EAN/GTIN:
     4028177028982
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Isolierrohr
Leer Rohr
SZ Kabelschlauch, ø 36 mm, L: 25 m
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
39269097
GTIN:
4028177028982
Herstellerartikelnummer:
2596000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002596000
Produkttypbezeichnung:
SZ
Artikelbezeichnung:
2596000, SZ KABELSCHLAUCH DURCHM. 36mm, L=25m
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2596000
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 3,034* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,03*
€ 103,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,55*
€ 100,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
169-22371
ab € 2,3564*
Ähnlich
Rittal
2595000
ab € 37,95*
Ähnlich
Rittal
2589000
ab € 52,88*
Ähnlich
Rittal
2590000
ab € 93,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.