Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschlauch, Durchmesser innen 16mm, Länge 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C513-2595000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2595000
EAN/GTIN:
     4028177028968
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
SZ Kabelschlauch, ø 16 mm, L: 25 m
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
39269097
GTIN:
4028177028968
Herstellerartikelnummer:
2595000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002595000
Produkttypbezeichnung:
SZ
Artikelbezeichnung:
2595000, SZ KABELSCHLAUCH DURCHM. 16mm, L=25m
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2595000
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 1,518* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
169-22171
ab € 1,07*
Ähnlich
Rittal
2589000
ab € 52,88*
Ähnlich
Rittal
2596000
ab € 75,85*
Ähnlich
Rittal
2590000
ab € 93,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.