Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EL Wandgehäuse, 3-teilig, 12 HE, BHT: 600x612x473 mm, IP 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 2262.605 Rack 12U Wandmontiertes Regal Grau
Rittal 2262.605 Rack 12U Wandmontiertes Regal Grau
Artikel-Nr.:
     C513-2262605
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2262605
EAN/GTIN:
     4028177324404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Leergehäuse
EL Wandgehäuse, 3-teilig, 12 HE, BHT: 600x612x473 mm, IP 55, Design-Sichttür vorne
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
Rastermaß:
12
GTIN:
4028177324404
Herstellerartikelnummer:
2262605
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002262605
Produkttypbezeichnung:
EL
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
12
Artikelbezeichnung:
2262605, EL WANDGEHÄUSE 3-TLG.12HE
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2262605
Höhe:
612.000
Tiefe:
473.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
600.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 438,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,45*
€ 575,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,86*
€ 572,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,16*
€ 557,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,45*
€ 545,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,32*
€ 521,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,56*
Zubehör
Rittal
7705235
ab € 22,19*
Zubehör
Rittal
7705035
ab € 33,01*
Zubehör
Rittal
5501635
ab € 98,30*
Zubehör
Rittal
7119250
ab € 25,40*
Zubehör
Rittal
5501615
ab € 24,70*
Zubehör
Rittal
7859000
ab € 54,12*
Zubehör
Rittal
7705120
ab € 29,19*
Zubehör
Rittal
7705110
ab € 29,20*
Zubehör
Rittal
8611200
ab € 8,82*
Zubehör
Rittal
8611190
ab € 4,00*
Zubehör
Rittal
2508020
ab € 2,8325*
Zubehör
Rittal
2503020
ab € 3,0075*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.