Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go HE Mouse, Ergonomische Maus, L, rechts, drahtlose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Go HE Mouse, Ergonomische Maus, L, rechts, drahtlose
R-Go HE Mouse, Ergonomische Maus, L, rechts, drahtlose
R-Go HE Mouse, Ergonomische Maus, L, rechts, drahtlose
R-Go HE Mouse, Ergonomische Maus, L, rechts, drahtlose
R-Go HE Mouse, Ergonomische Maus, L, rechts, drahtlose
Artikel-Nr.:
     C5083-267
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGOHELAWL
EAN/GTIN:
     8719274490470
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet

Vertikale Maus: vermeidet RSI

Die R-Go HE Mouse Vertikale Maus Large Rechts Drahtlos hat einen vertikalen Grip und sorgt für eine neutrale, entspannte Stellung Ihrer Hand und des Handgelenks. Sie führen die Bewegungen aus dem Unterarm und nicht aus dem Handgelenk aus und vermeiden damit RSI. Die Maus liegt angenehm in der Hand, unterstützt Ihr Handgelenk und die Finger.

Weitere Informationen:
Ergonomische Form:
Vertikal
Hand:
Rechts
Handlänge:
≥ 185
Funktion:
Tasten, Scrollrad
Auflösung (DPI):
500-1000-1800-2500
Anzahl der Tasten:
4 Tasten
Anschluss:
Drahtlos
USB-Empfängers enthaltenes:
Ja
Datenübertragung:
2.4 GHz
USB-Version:
USB 2.0
Kompatibilität:
Windows, Mac, Linux
Installieren:
Plug & play
Batterietyp:
Li-Ion
Batteriebetrieb (in Stunden):
50
Batterie-Kapazität (in mAh):
600
Akkuladezeit:
5-6 Stunden
Batterieabmessungen (LxWxH in Mm):
37 x 21 x 9
Batteriegewicht (Gramm):
11
Länge:
110 mm
Breite:
93 mm
Höhe:
79 mm
Gewicht:
134 gram
Produktmaterialien:
Plastic
Farbe:
Schwarz,Silber
Packstückabmessungen (LxBxH in Mm):
140 x 112 x 92
Bruttogewicht (in gram):
330
Karton-Größe (mm):
575 x 575 x 190
Kartongewicht (Gramm):
14800
Anzahl im Karton:
40
HS code (tariff):
84716070
Ursprungsland:
China
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,13*
€ 89,4047
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,80*
€ 86,632
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,63*
€ 78,0997
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,79*
€ 77,1001
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,16*
€ 70,4004
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHEMLR
ab € 49,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHELA
ab € 43,69*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHELE
ab € 43,20*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWLL
ab € 58,54*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,52*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHBRSWLBL
ab € 61,10*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHEMLL
ab € 52,47*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESML
ab € 30,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,09*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHELELA
ab € 39,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHELELAWL
ab € 57,71*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDL
ab € 52,41*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.