Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTUS 3700-840 L1000 WB HF WH Lichtbandleuchte 24,2W 3720lm 4000K weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONTUS 3700-840 L1000 WB HF WH Lichtbandleuchte 24,2W 3720lm 4000K weiß
CONTUS 3700-840 L1000 WB HF WH Lichtbandleuchte 24,2W 3720lm 4000K weiß
CONTUS 3700-840 L1000 WB HF WH Lichtbandleuchte 24,2W 3720lm 4000K weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96635806
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96635806
EAN/GTIN:
     9010757037113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Lichtleiste
Eine energieeffiziente, lineare Tragschienenleuchte mit 64 hoch effizienten LEDs im mittleren Leistungsbereich pro Modul. Lichtverteilung: breit strahlend. Nicht dimmbare LED-Treiber. Gehäuse: Stahlblech mit Polyester-Lacküberzug, weiß. Schutzklasse I, IP20, IK07. All-in-One-Lösung: Lichtleiste, Lampe und Reflektor sind in einem Produkt kombiniert und erschaffen eine 100 % durchgängige LED-Lichtleiste ohne Lücken oder Unterbrechungen. Das Leuchtendesign ist vollständig auf die Tragschiene abgestimmt für nahtlose Übergänge im System. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Bitte holen Sie sich Rat bei Ihrer Vertretung vor Ort, falls Sie die Leuchte in Umgebungen einsetzen wollen, die chemische Schadstoffe enthalten. Abmessungen: 1000 x 60 x 71 mm Leuchten Leistung: 24,2 W Leuchten Lichtstrom: 3720 lm Leuchten Lichtausbeute: 154 lm/W Gewicht: 1,43 kg Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
71 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Lichtstrom einstellbar:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
74000 h
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Schalter:
nein
Werkstoff:
Stahl
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3720 lm
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Breite:
60 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
1000 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Notlicht:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
24.2 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Schutzklasse:
I
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Leistungsfaktor:
0.93
Weitere Suchbegriffe: Linienleuchte, geräteträger ip20, lichtbandleuchte, lichtleiste led, Contus, Lichtband
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,56*
€ 136,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,22*
€ 134,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,65*
€ 128,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,52*
€ 122,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thorn Lighting
96635827
ab € 29,17*
Zubehör
Thorn Lighting
96635828
ab € 33,80*
Zubehör
Thorn Lighting
96635829
ab € 41,07*
Zubehör
Thorn Lighting
96635830
ab € 62,89*
Zubehör
Thorn Lighting
96635838
ab € 122,54*
Zubehör
Thorn Lighting
96635839
ab € 132,84*
Zubehör
Thorn Lighting
96635840
ab € 132,46*
Zubehör
Thorn Lighting
96635841
ab € 150,97*
Zubehör
Thorn Lighting
96635842
ab € 155,78*
Zubehör
Thorn Lighting
96635843
ab € 158,00*
Zubehör
Thorn Lighting
96635844
ab € 159,74*
Zubehör
Thorn Lighting
96635845
ab € 161,37*
Zubehör
Thorn Lighting
96635831
ab € 25,79*
Zubehör
Thorn Lighting
96635832
ab € 88,95*
Zubehör
Thorn Lighting
96635833
ab € 33,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.