Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTUS TE L500 WH Stromzufuhr weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONTUS TE L500 WH Stromzufuhr weiß
CONTUS TE L500 WH Stromzufuhr weiß
CONTUS TE L500 WH Stromzufuhr weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96635833
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96635833
EAN/GTIN:
     5063016183865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einspeiser Stromschiene
Stromschienen Einspeiser
einspeiser stromschiene
Stromzuführungssatz L500, weiß, aus Profil-Stahlblech für den Stromanschluss der Tragschiene. Satz besteht aus zwei Einheiten: Eine Einheit umfasst die Anschlussklemmen für den Stromanschluss, die andere Einheit ist ein mechanisches Bauteil. Zusammen haben sie eine Länge von 500 mm, so dass die Linie vollständig ausgestattet und mit CONTUS Leuchten bedeckt sein kann. Steckklemmen für 5 Netzleitungen, 2 x 2 Notlichtleiter und 2 Steuerleitungen. Einschließlich Endkappen und Schutzabdeckungen, um eine unbeabsichtigte Berührung der stromführenden Teile zu verhindern. Abmessungen: 533 x 60 x 58 mm Gewicht: 1,4 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Contus, Lichtband, Zuleitung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.