Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BORIS PLUG&PLAY MWS SENSOR GEN2 Mikrowellen-Bewegungssensor schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BORIS PLUG&PLAY MWS SENSOR GEN2 Mikrowellen-Bewegungssensor schwarz
BORIS PLUG&PLAY MWS SENSOR GEN2 Mikrowellen-Bewegungssensor schwarz
BORIS PLUG&PLAY MWS SENSOR GEN2 Mikrowellen-Bewegungssensor schwarz
BORIS PLUG&PLAY MWS SENSOR GEN2 Mikrowellen-Bewegungssensor schwarz
BORIS PLUG&PLAY MWS SENSOR GEN2 Mikrowellen-Bewegungssensor schwarz
BORIS PLUG&PLAY MWS SENSOR GEN2 Mikrowellen-Bewegungssensor schwarz
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96635768
Hersteller:
     THORNeco
Herst.-Nr.:
     96635768
EAN/GTIN:
     9010299895981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
Plug&Play-Mikrowellen-Bewegungssensor, der sämtliche Bewegungen erkennt (auch von Fahrzeugen). Tageslichtsensor für Beleuchtungsstärken zwischen 10 und 500 lux - Licht wird nur abgegebenen, wenn es erforderlich ist. Tatsächliche Beleuchtungsstärke lässt sich als Referenzwert speichern. Inbetriebnahme kann per Fernbedienung (96635770) vorgenommen werden. Die Reichweite des Bewegungsmelders, die Haltezeit sowie die Standby-Dimmstärke und -Dimmzeit sind per Fernbedienung vollständig einstellbar. Maximale Montagehöhe beträgt 12 m. Gewicht: 0,03 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Highbay, Hallentiefstrahler, Industrieleuchte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.