Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCON-S 500 1/23W TCG-SE CR Pendelleuchte D500 21W 658lm Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCON-S 500 1/23W TCG-SE CR Pendelleuchte D500 21W 658lm Chrom
SCON-S 500 1/23W TCG-SE CR Pendelleuchte D500 21W 658lm Chrom
SCON-S 500 1/23W TCG-SE CR Pendelleuchte D500 21W 658lm Chrom
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-60510021
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     60510021
EAN/GTIN:
     4024318663111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Kugelförmige Pendelleuchte, Bestückung: 1/LED-Lampe (Retrofit), Fassung: E27, Kugel aus Polycarbonat (PC) mit teiltransparenter Verspiegelung in chromfarben, Lichtwirkung: teiltransparente Verspiegelung erzeugt Plastizität und Tiefe, Deckenbaldachin Chrom matt, Pendelleitung transparent, Anschluss: 3-polige Klemmleiste, Netzspannung: 230V/50Hz, Schutzklasse: I, Innenkugel opal zur Erzeugung eines Tiefenwirkungseffektes und zur Entblendung (separat zu bestellen, siehe Zubehör), Empfehlung: Einsatz von LED-Lampen (Retrofit), Verwendung von Allgebrauchslampen A60 bis max. 60W möglich, Abmessungen: Durchmesser 500 mm, Gesamtlänge ca. 4000 mm, Gewicht: 2,8 kg, Hinweis: Produktabbildung und Maßskizze zeigen Leuchte mit Innenkugel Energieeffizienzklassifizierung nicht erforderlich.
Weitere Informationen:
Blendbegrenzung (UGR):
8
Höhe/Tiefe:
500 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
658 lm
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Gehäusefarbe:
Chrom
Fassung:
E27
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Notlicht:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
230 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
21 W
Schutzklasse:
I
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Durchmesser:
500 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Mit Betriebsgerät:
ja
Leistungsfaktor:
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 647,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,50*
€ 887,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,25*
€ 877,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,59*
€ 851,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,80*
€ 824,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,11*
€ 770,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.