Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen Goldtouch Travel Go Bluetooth Splitkeyboard (US)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BakkerElkhuizen Goldtouch Travel Go Bluetooth Splitkeyboard (US)
BakkerElkhuizen Goldtouch Travel Go Bluetooth Splitkeyboard (US)
BakkerElkhuizen Goldtouch Travel Go Bluetooth Splitkeyboard (US)
BakkerElkhuizen Goldtouch Travel Go Bluetooth Splitkeyboard (US)
BakkerElkhuizen Goldtouch Travel Go Bluetooth Splitkeyboard (US)
BakkerElkhuizen Goldtouch Travel Go Bluetooth Splitkeyboard (US)
BakkerElkhuizen Goldtouch Travel Go Bluetooth Splitkeyboard (US)
BakkerElkhuizen Goldtouch Travel Go Bluetooth Splitkeyboard (US)
BakkerElkhuizen Goldtouch Travel Go Bluetooth Splitkeyboard (US)
Artikel-Nr.:
     C4630-BNEGTTUS
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEGTTUS
EAN/GTIN:
     8717399993609
Suchbegriffe:
Bakker Elkhuizen Tastaturen
BakkerElkhuizen Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Goldtouch Travel Go2 Wired
Diese kabelgebundene geteilte Tastatur ist zusammenklappbar und hat eine kompakte Größe. Sie können die Goldtouch Travel Go2 überall hin mitnehmen, um ergonomisch zu arbeiten.

Die Goldtouch Travel Go2 ist eine ergonomische geteilte Tastatur, die sich in ihrem Neigungswinkel bis zu 30 Grad mühelos verstellen lässt und ein stabiles Set-up garantiert.
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
343 x 143 x 25 mm
Tastaturgewicht:
500 g
Energiequelle:
USB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Material:
Kunststoff
Empfohlene Nutzung:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatur-Switch:
Scherenschalter
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
US Englisch
Tastatur Formfaktor:
Mini
Physikalisches Layout:
ANSI
Windows Tasten:
Ja
Kurzbefehle:
Ja
Multimedia-Tasten:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
Universal
Winkeleinstellung (max.):
30 °
Trennbare Tastatur:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Sprachen des Handbuchs:
Englisch
Verpackungsbreite:
183 mm
Verpackungstiefe:
365 mm
Verpackungshöhe:
33 mm
Paketgewicht:
695 g
Kabellänge:
1.55 m
Plug:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,54*
€ 169,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,65*
€ 160,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,71*
€ 154,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,67*
€ 147,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,36*
€ 134,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.