Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbband für Modell Epson ERC 32 ua


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-G590NYS
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     G590NYS
EAN/GTIN:
     4045257659010
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Nylonband
Schreibmaschinen-Farbband
Kores kompatibles Farbband G590NYS;für Nadeldrucker;Farbband:C-Film;schwarz;ersetzt Modell Epson ERC 32, ua.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Inhalt:
1 Farbband
Länge:
15 cm
Breite:
8 cm
Gerät:
Epson ERC 32 ua
Verpackung:
Faltschachtel
Material:
Nylon
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.