Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbband, , Seide schwarz für Modell Canon, Olympia


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-G051NSS
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     G051NSS
EAN/GTIN:
     4045257605116
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Farbrolle für Tischrechner
Nylonband
Kores kompatibles Farbband G051NSS;für Rechenmaschinen,Farbband:Seide;schwarz;ersetzt Modell Canon, Olympia ua.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Inhalt:
1 Farbband
Länge:
6 cm
Breite:
4 cm
Gerät:
Canon, Olympia
Verpackung:
Faltschachtel
Material:
Seide
Weitere Suchbegriffe: farbrolle für tischrechner, Farbband, Kores, kompatibel, Doppelspule, Canon
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.