Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Elco Color, C4, intensiv gelb, Haftklebung, 120 g/qm, 200 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-24095.72
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     24095.72
EAN/GTIN:
     7610425867817
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag Elco Color. Format des Umschlages: C4. Größe (B x H): 324 x 229 mm. Farbe: intensiv gelb. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: Papier, 120 g/qm. Garantie 5 Jahre. Ausführung des Inhalts der Packung: 200 Stück. Forest Stewardship Council (FSC).
Weitere Informationen:
Farbe:
intensivgelb
Inhalt:
200 Kuverts
Format:
C4 DIN
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,26415* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,41*
€ 86,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,96*
€ 85,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,83*
€ 81,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,64*
€ 73,35
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,83*
€ 62,87
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.