Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Elco Color, C4, intensiv grün, Haftklebung,120 g/qm, 200 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-24095.62
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     24095.62
EAN/GTIN:
     7610425867619
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag Elco Color. Format des Umschlages: C4. Größe (B x H): 324 x 229 mm. Farbe: intensiv grün. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: Papier, 120 g/qm. Garantie 5 Jahre. Ausführung des Inhalts der Packung: 200 Stück. Forest Stewardship Council (FSC).
Weitere Informationen:
Farbe:
intensivgrün
Inhalt:
200 Kuverts
Format:
C4 DIN
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,2625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,60*
€ 85,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,80*
€ 84,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,38*
€ 81,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,02*
€ 73,80
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,50*
€ 62,48
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.