| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-64531100 Herst.-Nr.: 64531100 EAN/GTIN: 4008838240311 |
| |
|
| | |
| WENKO Kleidersack Business, 100 x 60 cm Die umfassende Aufbewahrungsserie Business bietet zahlreiche Möglichkeiten, Kleidungsstücke und Textilien staubfrei und platzsparend zu verstauen. Diese Premium-Serie überzeugt mit einer hochwertigen Verarbeitung und einer besonders widerstandsfähigen, strapazierfähigen Polyester-Qualität. Alle Artikel der Business Aufbewahrungs-Serie sind für den anspruchsvollen und robusten Einsatz auf Reisen und zu Hause konzipiert. Der Kleidersack eignet sich sowohl optimal zur staubfreien Aufbewahrung oder auch als Reisebegleiter zum schonenden Transport von hochwertigen Textilien, Hemden, Blusen, Anzügen oder Kleidern. Diese werden einfach mit dem Kleiderbügel in die Kleidersäcke eingefügt und dann im Kleiderschrank oder an der Garderobe aufgehängt. Versehen mit einem durchgehenden Reißverschluss kann er bequem geöffnet und geschlossen werden. Ein transparentes Sichtfenster ermöglicht auch im geschlossenen Zustand einen Blick auf den Inhalt. Besonders praktisch: die Transport-Öse und die Kleiderbügelaussparung! Die stilvolle, dunkelblaue Business-Serie bietet sicheren Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und äußeren Ein?üssen, wie Schmutz, etc. und eine falten- und knitterfreie Aufbewahrung für einen perfekt gepflegten Auftritt. Dabei ist der clevere Kleidersack mit einer Größe von 100 x 60 cm einfach abwaschbar. Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 100 g | Bruttogewicht: | 130 g | Länge Einzelartikel: | 100 cm | Breite Einzelartikel: | 60 cm | Farbe: | Stoff: Dunkelblau, Folie: Transparent | Material: | Kleidersack: 100 % Polyester, Folie: Polyethylen-Vinylacetat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleidersäcke, Anzugsack, Kleiderschutzhülle, Anzughülle, Kleidersack Anzug, Kleideraufbewahrung, Kleiderhülle, Kleiderbeutel, Kleiderstange |
| | |
| |