| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-64530100 Herst.-Nr.: 64530100 EAN/GTIN: 4008838254707 |
| |
|
| | |
| WENKO Kleiderschrank Business mit Ablage Die umfassende Aufbewahrungsserie Business bietet zahlreiche Möglichkeiten, Kleidungsstücke und Textilien staubfrei und platzsparend zu verstauen. Diese Premium-Serie überzeugt mit einer hochwertigen Verarbeitung und einer besonders widerstandsfähigen, strapazierfähigen Polyester-Qualität. Alle Artikel der Business Aufbewahrungs-Serie sind für den anspruchsvollen und robusten Einsatz auf Reisen und zu Hause konzipiert. Der Kleiderschrank aus der Serie Business bietet viel Platz zur schonenden Aufbewahrung von Wäsche und Saisonbekleidung. Er verfügt über eine Kleiderstange, einen Fachboden für Handtücher, Hüte oder Pullover und zusätzlichen Stauraum im Bodenbereich. Ideal kann der dunkelblaue Kleiderschrank auch als Garderobe oder zusätzlicher Schrank im Gästezimmer genutzt werden. Für Studenten und Berufspendler ist die Mobilität und flexible Handhabung der Aufbewahrungsserie Business gerade bei häufigen Umzügen oder bei der Einrichtung der Zweitwohnung von großem Vorteil. Durch das robuste Metallgestell ist der praktische Schrank absolut stabil (Belastbarkeit der Stange ca. 10 kg). Der Kleiderschrank ist leicht und schnell montiert. Bei Nichtgebrauch kann er platzsparend zusammenlegt werden. An der Vorderseite sorgt ein Reißverschluss für einen einfachen Zugang. Die stilvolle, dunkelblaue Business-Serie bietet sicheren Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und äußeren Einflüssen, wie Schmutz, etc. und eine falten- und knitterfreie Aufbewahrung für einen perfekt gepflegten Auftritt. Dabei ist der mobile Kleiderschrank einfach abwaschbar. Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 3990 g | Bruttogewicht: | 4240 g | Länge Einzelartikel: | 50 cm | Höhe Einzelartikel: | 160 cm | Breite Einzelartikel: | 75,0 cm | Farbe: | Stoff: Dunkelblau | Material: | Bezug: 100 % Polyester, Gestell: Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlafzimmerschrank, Garderobe, Stoffschrank, Faltschrank, Kleideraufbewahrung, Kleiderregal, Kommode, Textil-Kleiderschrank, Mobiler-Schrank, Aufbewahrung |
| | |
| |