Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Wäschepflege
>
Wäschebox
>
Artikel
WENKO Wäschesammler Quadro Grau, Wäschekorb, 79 l
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4401-3450112100
Hersteller:
Wenko
Herst.-Nr.:
3450112100
EAN/GTIN:
4008838345122
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox
WENKO Wäschesammler Quadro Grau, Wäschekorb, 79 l
Eleganter Wäschesammler Quadro in Grau überzeugt durch seine schlichte Aufmachung und sein großes Fassungsvermögen.
Der Wäschesammler Quadro in Beige ist aus hochwertigem Polyester gefertigt und kann, dank seiner 4 Rollen, problemlos verschoben werden. Einfach ins Badezimmer, Schlafzimmer oder direkt in die Waschküche schieben.
Durch eine Sichtschutzabdeckung wird die unschöne Schmutzwäsche gekonnt versteckt. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.
Highlights:
Mit praktischen Tragegriffen
Flexibel verstellbar
In verschiedenen Farben erhältlich
Mit Sichtschutz
Fassungsvermögen 79 Liter
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1102 g
Bruttogewicht:
1443 g
Länge Einzelartikel:
33 cm
Höhe Einzelartikel:
60 cm
Breite Einzelartikel:
40,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Füllmenge/Fassungsvermögen: 79 Liter
Farbe:
Dunkelgrau, Rollen: Schwarz, Verstärkungsstreben: Schwarz
Material:
Wäschesammler: 100 % Polyester, Rollen: Polypropylen
... >
Wenko
>
WÄSCHE - Truhen & Sammler
>
Wäschesammler
Weitere Suchbegriffe:
Wäschekorb
,
Wäschesammler
,
Wäschetruhe
,
wäschekorb kunststoff grau
,
wäschebox
,
wäschebox plastik
,
Sammler
,
Wäschesack
,
Wäsche
,
Wäscheaufbewahrung
,
Wäsche-Tonne
,
Wäschetonne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 32,64*
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 18 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 39 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 60 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WENKO Wäschesammler Corno Beige, Wäschekorb, 43 l
Wenko
3450113100
€ 25,97*
Ähnlich
WENKO Wäschesammler Corno Grau, Wäschekorb, 43 l
Wenko
3450115100
€ 26,00*
Ähnlich
WENKO Wäschesammler Corno Petrol, Wäschekorb, 43 l
Wenko
3450116100
€ 25,87*
Ähnlich
WENKO Wäschesammler Corno Rot, Wäschekorb, 43 l
Wenko
3450114100
€ 25,84*
Ähnlich
WENKO Wäschesammler Corno Taupe, Wäschekorb, 43 l
Wenko
3450117100
€ 25,87*
Ähnlich
WENKO Wäschesammler Quadro Beige, Wäschekorb, 79 l
Wenko
3450110100
€ 32,69*
Ähnlich
WENKO Wäschesammler Quadro Taupe, Wäschekorb, 79 l
Wenko
3450119100
€ 32,91*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.