Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Hocker Candy Black matt, Badhocker, mit abnehmbarem Wäschesack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Hocker Candy Black matt, Badhocker, mit abnehmbarem Wäschesack
WENKO Hocker Candy Black matt, Badhocker, mit abnehmbarem Wäschesack
WENKO Hocker Candy Black matt, Badhocker, mit abnehmbarem Wäschesack
WENKO Hocker Candy Black matt, Badhocker, mit abnehmbarem Wäschesack
WENKO Hocker Candy Black matt, Badhocker, mit abnehmbarem Wäschesack
WENKO Hocker Candy Black matt, Badhocker, mit abnehmbarem Wäschesack
WENKO Hocker Candy Black matt, Badhocker, mit abnehmbarem Wäschesack
Artikel-Nr.:
     C4401-24229100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24229100
EAN/GTIN:
     4008838269626
Suchbegriffe:
Badezimmerhocker
Badhocker
Wäsche-Box
Wäsche-Korb

WENKO Hocker Candy Black matt, Badhocker, mit abnehmbarem Wäschesack

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2995 g
Bruttogewicht:
3845 g
Länge Einzelartikel:
36 cm
Höhe Einzelartikel:
50,5 cm
Farbe:
Schwarz, Wäschesack: Schwarz
Material:
Hocker: Kunststoff - ABS, Wäschesack: 100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Wäsche-Sammler, Wäschebox, Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, wäschebox plastik, badezimmerhocker, wäschekorb schwarz, Bad-hocker, dusche, kinder, wäsche-korb, sammler, stauraum, holz, senioren, kunststoff, klappbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 55,10*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 13 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.