Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Hocker Candy White matt, Badhocker, mit abnehmbarem Wäschesack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Hocker Candy White matt, Badhocker, mit abnehmbarem Wäschesack
WENKO Hocker Candy White matt, Badhocker, mit abnehmbarem Wäschesack
WENKO Hocker Candy White matt, Badhocker, mit abnehmbarem Wäschesack
WENKO Hocker Candy White matt, Badhocker, mit abnehmbarem Wäschesack
WENKO Hocker Candy White matt, Badhocker, mit abnehmbarem Wäschesack
WENKO Hocker Candy White matt, Badhocker, mit abnehmbarem Wäschesack
WENKO Hocker Candy White matt, Badhocker, mit abnehmbarem Wäschesack
Artikel-Nr.:
     C4401-24228100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24228100
EAN/GTIN:
     4008838302002
Suchbegriffe:
Badezimmerhocker
Badhocker
Wäsche-Box
Wäsche-Korb

WENKO Hocker Candy White matt, Badhocker, mit abnehmbarem Wäschesack


Der trendige Badhocker und Wäschesammler Candy ist aus stabilem ABS-Kunststoff gefertigt. Mit seinem stilvollen, matten Weiß wird das moderne Accessoire zum Hingucker in jedem Bad.

Viel Stauraum für Wäsche bietet der praktische Badhocker unter der Sitzfläche. In dem herausnehmbaren Wäschesack finden dekorativ 20 Liter Wäsche Platz bis zum nächsten Waschgang. Die großzügige, gepolsterte Sitzfläche lädt jederzeit zum Sitzen ein. Ebenso ist der Hocker auch als Ablagefläche geeignet.

Mit 120 kg Belastbarkeit macht der ausgefallene Hocker Candy White matt auch im Wohn-, Schlaf- oder Kinderzimmer als Wohnhocker mit integrierter Aufbewahrungsmöglichkeit eine gute Figur.

Die Accessoires der Serie Candy sind frei von Bisphenol A, einer chemischen Verbindung, die der Gesundheit schaden kann. BPA freie Produkte stärken zudem das Bewusstsein für Nachhaltigkeit, denn sie schonen unsere Umwelt.

Material: Hocker: Kunststoff - ABS, Wäschesack: 100 % Polyester
Farbe: Weiß, Wäschesack: Schwarz
Maße B/H/T: 50,5 cm x 36 cm
Nettogewicht: 2995 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2995 g
Bruttogewicht:
3845 g
Länge Einzelartikel:
36 cm
Höhe Einzelartikel:
50,5 cm
Farbe:
Weiß, Wäschesack: Schwarz
Material:
Hocker: Kunststoff - ABS, Wäschesack: 100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Wäsche-Sammler, Wäschebox, Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, wäschebox kunststoff weiß, badezimmerhocker, badhocker weiß, Bad-hocker, dusche, kinder, wäsche-korb, sammler, stauraum, holz, senioren, kunststoff, klappbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 55,84*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 13 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.