Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREMEL® Werkzeugständer zum Aufhängen der biegsamen Welle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2615222232
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615222232
EAN/GTIN:
     8710364016822
Suchbegriffe:
Biegewellen
Biegsame Welle
Flexstativ
Ersatzschreibnadel
DREMEL® Werkzeugständer zum Aufhängen der biegsamen Welle
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Hänge dein Dremel Multifunktionswerkzeug mit flexibler Welle
Vorteile:
Was können Sie damit tun? | Hänge dein Dremel Multifunktionswerkzeug mit der biegsamen W | Wie funktioniert es? | Verwende ihn an Werkbänken bis zu einer Dicke von 4.2 cm und
Inhalt:
Werkzeugständer zum Aufhängen der biegsamen Welle
Vorteile des Sets::
Spezieller Werkzeugständer für angenehmes Heimwerken und meh | Halte deinen Arbeitsplatz aufgeräumt, indem du Werkzeug, Kab | Durch Aufhängen deines Multifunktionswerkzeugs und der biegs | Der Werkzeugständer reduziert das Gewicht und sorgt für ein | Inhalt: 1x Werkzeugständer für biegsame Welle, 1x Kurzanleit
Länge:
8.5 cm
Breite:
9.8 cm
Tiefe:
113.5 cm
Onlinehändler Produktname:
DREMEL 2222 Werkzeugständer zum Aufhängen der biegsamen Well
Kaufgründe (Online-Händler):
Hält dein Werkzeug fest, damit du präziser und flexibler mit | Mit dem Werkzeugständer als zentraler Ort zur Aufbewahrung v | Durch Aufhängen deines Multifunktionswerkzeugs und der biegs | Der Werkzeugständer verringert das Gewicht der biegsamen Wel | Inhalt: 1x Werkzeugständer für biegsame Welle, 1x Kurzanleit
Länge des Produktkartons:
9.3 cm
Höhe des Produktkartons:
40.1 cm
Breite des Produktkartons:
99.8 cm
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,729 kg
Nettogewicht:
0,71 kg
Volumen:
4,1 dm3
Abmessung Länge:
410 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
100 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Gravierspitze, Kernbohrständer, dremel biegewelle, biegewellen, Werkzeugständer
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
26150225JA
ab € 20,13*
Sonstiges
Dremel
F0133000JP
ab € 58,95*
Sonstiges
Dremel
F0133000JA
ab € 44,77*
Sonstiges
Dremel
F0133000HA
ab € 64,67*
Sonstiges
Dremel
F0133000JU
ab € 37,00*
Sonstiges
Dremel
F0134250JF
ab € 108,92*
Sonstiges
Dremel
F0138240JF
ab € 118,37*
Sonstiges
Dremel
F0138240JA
ab € 91,90*
Sonstiges
Dremel
F0138240JK
ab € 139,28*
Sonstiges
Dremel
F0138260JF
ab € 206,06*
Sonstiges
Dremel
F0138260JA
ab € 141,24*
Sonstiges
Dremel
F0139100JA
ab € 189,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.