Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREMEL® Fortiflex 9100-21 Stark belastbare biegsame Welle (300 W), 21 Zubehöre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-F0139100JA
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     F0139100JA
EAN/GTIN:
     8710364046928
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
DREMEL® Fortiflex 9100-21 Stark belastbare biegsame Welle (300 W), 21 Zubehöre
Weitere Informationen:
Gewicht:
1500 g | 1.50 kg
Produktbeschreibung:
Stark belastbare biegsame Welle – Präzises Arbeiten über län
Vorteile:
Der Dremel Fortiflex ist ein hochwertiges Präzisionswerkzeug
Inhalt:
Dremel Fortiflex-Motor | Hoch beanspruchbare biegsame Welle | Handstück (9102) | Fußpedal | 21 hochwertige Dremel Zubehöre | Wandhaken mit Wandmontageplatte | Bedienungsanleitung
Vorteile des Sets::
Kraftvoller Motor (300 W) sorgt für hohes Drehmoment bei nie | Das Präzisionshandstück wurde für ein hohes Maß an Kontrolle | Hoch beanspruchbare biegsame Welle mit patentiertem Lagersys | Fußpedal für variable Drehzahl ermöglicht das Anpassen der D | Austauschbares Handstück ist mit anderen Werkzeugen mit bieg | Kann mit allen Zubehören für Dremel Multifunktionswerkzeuge
Tags:
Fortiflex | Vollständig variable Drehzahl
Nenn-/Eingangsleistung:
300 W
Spannung:
230 V
Länge:
133 cm
Breite:
8.5 cm
Tiefe:
7 cm
Leerlaufdrehzahl:
0 - 20000 1/min
Akkutechnologie:
n.a.
Präzisionsspitze:
nein
Zwei Temperaturstufen:
nein
Abnehmbares Kabel:
nein
Tropf-Kontrolle:
nein
Schalldruck:
79 dB(A)
Schallleistung:
90 dB(A)
Vibrationen:
6.3 m/s²
Onlinehändler Produktname:
DREMEL Fortiflex 9100-21 Stark belastbare biegsame Welle (30
Kaufgründe (Online-Händler):
Kraftvoller Motor (300 W) sorgt für hohes Drehmoment bei nie | Das Präzisionshandstück wurde für ein hohes Maß an Kontrolle | Hoch beanspruchbare biegsame Welle mit patentiertem Lagersys | Fußpedal für variable Drehzahl ermöglicht das Anpassen der D | Austauschbares Handstück ist mit anderen Werkzeugen mit bieg | Kann mit allen Zubehören für Dremel Multifunktionswerkzeuge
Länge des Produktkartons:
37.2 cm
Höhe des Produktkartons:
27.3 cm
Breite des Produktkartons:
10 cm
Bruttogewicht:
3.39 kg | 3,36 kg
Material:
Holz|Holz, hart | Holz|Holz, weich | Holz|Furniertes Holz | Holz|Sperrholz | Holz|Laminate | Holz|Spanplatte | Holz|Beschichtete Spanplatte | Holz|Faserplatte | Holz|Zementgebundene Spanplatte | Holz|Tischlerplatte | Holz|Sandwichmaterial | Metall|Stahl | Metall|Weichmetall | Metall|Metallbleche | Metall|Aluminium | Metall|Kupfer | Metall|Silber | Metall|Gold | Metall|Messing | Metall|Metallrohre | Metall|Aluminiumprofile | Metall|Stahlprofile | Metall|Edelstahlprofile | Metall|Guss | Stein|Beton | Stein|Granit | Stein|Putzmörtel, Mörtel | Stein|Keramik, Bodenfliesen | Stein|Keramik, Wandfliesen | Stein|Ziegelstein | Stein|Porenbeton/Gasbeton | Stein|Gipskarton, Trockenbauwand | Stein|Kunststein, Marmor | Stein|Porzellan | Spezial|Kunststoff, allgemein | Spezial|Kunststoff, Rohre, Profile | Spezial|Glasfaserverstärkte Kunststoffe | Spezial|Schaumstoffplatten | Spezial|Plexiglas | Spezial|Glas, allgemein | Spezial|Flachglas | Spezial|Autoglas | Spezial|Verbundglas | Spezial|Thermoglas | Spezial|Gummi | Spezial|Leder | Spezial|Kohlefaserwerkstoffe
Kabelgebunden/ Kabellos:
kabelgebunden
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Nettogewicht:
2,03 kg
Volumen:
10,36 dm3
Abmessung Länge:
370 mm
Abmessung Breite:
280 mm
Abmessung Höhe:
100 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
TW
Rabattgruppe:
R1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,79*
€ 271,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,03*
€ 263,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,00*
€ 240,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,70*
€ 234,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,22*
€ 226,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RONA Systems
813205
ab € 19,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.